Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP1009052
Cod. Produttore
1009052
Cod. EAN
4012195007630

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio con asola singola 8mm Acciaio zincato galvanicamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

adatto in area antincendio

Serie

Fastening clip

Produttore

1015 8 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U