Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT100FE
Cod. Produttore
100FE
Cod. EAN
5027590026666

Informazioni di prodotto

100FE 100A 690V AC TYPE T FUSE(100FEA 100

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 100A 690V AC 500V DC BS88 19x77mm per motori e convertitori