›

1001-V-3H-0-1

Cod. Rexel GRF000356
Cod. Produttore F000356

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi universali: TC, Pt100, segnali lineari
  • Uscite: Relè 5A, logica 24V, analogiche
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485, Current Loop
  • Dimensioni: 48x96mm / 96x96mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della famiglia 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo industriali, con un formato compatto (48x96mm per 1000/1001 e 96x96mm per 1101) e tecnologia SMT. Offrono un'interfaccia operatore completa protetta da membrana in lexan con protezione frontale IP54, dotata di tastiera a 3 tasti e display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, con segnalazioni LED rosse per gli allarmi e verde per l’uscita principale di controllo. Gli ingressi sono universali e configurabili da tastiera, supportando termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, e segnali lineari (0...50mV, 10...50mV, 0...10V, 0...20mA, 4...20mA) tramite partitori/shunt esterni. È disponibile un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite comprendono relè (5A a 250Vac/30Vdc), uscita statica a 24Vdc e uscite analogiche configurabili (0...20mA, 4...20mA, 0...10V, 2...10V). La comunicazione digitale è possibile via Current Loop o RS485 con protocollo Gefran Cencal. La regolazione può essere di tipo On/Off, P, PD, PID, sia in riscaldamento che raffreddamento, con parametri configurabili da tastiera come banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi, soft-start e offset. Sono configurabili fino a 3 allarmi con funzioni avanzate quali allarme carico interrotto, sonda in corto circuito, e allarme con funzione PD per il raffreddamento. La protezione dei parametri di configurazione è garantita da un ponticello hardware e da codice di protezione software. Il dispositivo è alimentabile da 100 a 240Vac/dc o, su richiesta, da 11 a 27Vac/dc, con consumo massimo di 9VA. Le condizioni ambientali di lavoro prevedono temperature da 0 a 50°C e umidità relativa dal 20 all’85% senza condensa. Le dimensioni di ingombro sono 48x96mm o 96x96mm con profondità di 100mm. Questo regolatore è indicato per applicazioni industriali quali linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti chimici e farmaceutici, macchine per imballaggio, forni industriali e molti altri settori che richiedono un controllo affidabile e configurabile di temperatura e processo.
1001-V-3H-0-1