›

1001-R0-3R-0-1

Cod. Rexel GRF000355
Cod. Produttore F000355

Informazioni principali

  • Ingresso universale: termocoppie, Pt100, segnali
  • Uscite: relè 5A, logica 24V, analogiche
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Protezione frontale IP54 (opz. IP65)
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Dimensioni: 48x96mm, 96x96mm
  • 3 soglie di allarme configurabili
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili Gefran modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili industriali in numerosi settori, tra cui estrusione, presse a iniezione materie plastiche, industria chimica, farmaceutica e alimentare. Offrono un’interfaccia operatore completa con protezione frontale IP54, dotata di display a LED per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, e una tastiera a 3 tasti per la configurazione. L’ingresso principale è universale e supporta termocoppie (tipi J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, e segnali lineari (mV, V, mA) tramite partitori esterni. È inoltre disponibile un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite di regolazione possono essere a relè (5A a 250Vac/30Vdc), logica (24Vdc) o analogiche (0...20mA, 4...20mA, 0...10V, 2...10V), con fino a 3 uscite relè di allarme configurabili. La regolazione è flessibile, con modalità On/Off, P, PD e PID, parametri impostabili da tastiera e funzioni avanzate come self-tuning, soft-start, offset e gestione manuale/automatica senza interruzioni. Sono disponibili fino a 3 soglie di allarme programmabili, inclusi allarmi per carico interrotto o sonda in corto circuito, con funzioni specifiche per il raffreddamento. La comunicazione digitale è possibile tramite linea seriale optoisolata a 4 fili, con interfacce Current Loop o RS485 e protocollo Gefran Cencal. L’alimentazione standard è 100...240Vac/dc con protezione interna tramite fusibile. Le dimensioni compatte (48x96mm per 1000/1001 e 96x96mm per 1101) e la protezione frontale IP54 (opzionale IP65) rendono questi regolatori ideali per l’integrazione in quadri elettrici industriali, garantendo affidabilità e precisione nel controllo di processo.
1001-R0-3R-0-1