›

1001-R0-2R-0-1

Cod. Rexel GRF000024
Cod. Produttore F000024

Informazioni principali

  • Serie: 1001
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: TC J,K,N,S,R,T, Pt100
  • Uscita principale: Relè, logica o analogica
  • Allarmi: 1-3 configurabili
  • Protezione frontale: IP54
  • Dimensioni: 48x96 mm
  • Comunicazione: Current Loop o RS485

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Offrono ingressi universali per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T) e termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, oltre a ingressi lineari e un ingresso ausiliario amperometrico. La configurazione avviene tramite tastiera con protezione hardware e software, garantendo facilità d'uso e sicurezza. Le uscite di regolazione possono essere a relè, logica o analogiche, con fino a tre uscite di allarme configurabili. Il display a LED verde visualizza la variabile di processo e il setpoint, mentre LED rossi segnalano gli allarmi. La protezione frontale IP54 garantisce robustezza in ambienti industriali. La regolazione può essere On/Off, P, PD, PID, con funzioni avanzate quali self-tuning, soft-start, offset e modalità manuale/automatica bumpless. La comunicazione digitale è disponibile con interfaccia optoisolata Current Loop o RS485. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione interna tramite fusibile. Le dimensioni compatte (48x96mm o 96x96mm) permettono un'installazione semplice in pannelli industriali. Questi regolatori sono ideali per applicazioni in estrusione, presse a iniezione, industria chimica, farmaceutica, alimentare, e per il controllo di forni, banchi di prova e macchinari vari.
1001-R0-2R-0-1