›

1001-R0-1R-0-1

Cod. Rexel GRF000023
Cod. Produttore F000023

Informazioni principali

  • Ingresso universale termocoppia/RTD
  • Uscite: relè, logica, analogica
  • Regolazione On/Off, P, PD, PID
  • 3 allarmi configurabili
  • Protezione frontale IP54
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Comunicazione RS485/Current Loop
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo in ambito industriale, con formato compatto 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101. Sono dotati di un’interfaccia operatore completa, protetta da membrana in lexan con grado di protezione frontale IP54, che include tastiera a 3 tasti, doppio display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, e LED rossi per la segnalazione degli allarmi. Questi regolatori accettano ingressi universali configurabili da tastiera per termocoppie (tipi J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0...50 mV, 10...50 mV, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) tramite partitori o shunt esterni. È disponibile un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite di regolazione possono essere a relè (5A a 250 Vac/30 Vdc), logica 24 Vdc o analogiche (0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V), con la possibilità di configurare fino a 3 uscite relè di allarme. La regolazione è di tipo On/Off, P, PD, PID, sia in riscaldamento che in raffreddamento, con parametri programmabili da tastiera quali banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi, soft-start e offset sul segnale d’ingresso. Sono presenti funzioni avanzate come self-tuning, auto-tuning, soft-start e gestione manuale/automatica bumpless. La comunicazione seriale optoisolata a 4 fili supporta protocolli Current Loop e RS485 con velocità fino a 9600 baud. Il dispositivo è dotato di 3 soglie di allarme configurabili in valore assoluto o relativo, con funzioni specifiche per allarme carico interrotto, sonda in corto circuito e allarme con funzione PD per il raffreddamento. La protezione hardware e software limita l’accesso ai parametri di configurazione mediante codice di protezione e ponticello hardware. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Questi regolatori trovano applicazione in numerosi settori industriali come linee di estrusione, presse a iniezione di materie plastiche, impianti di polimerizzazione, celle climatiche, industria chimica e farmaceutica, trasformazione alimentare, macchine per imballaggio, legno, poliuretani, forni industriali e presse per gomma, garantendo un controllo affidabile, versatile e di alta precisione delle variabili di processo.
1001-R0-1R-0-1