›

1001-R0-1R-0-0

Cod. Rexel GRF000348
Cod. Produttore F000348

Informazioni principali

  • Serie: 1000, 1001, 1101
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, segnali lineari
  • Uscite: Relè 5A, logica 24V, analogiche
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Dimensioni: 48x96mm, 96x96mm
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Presentano un formato compatto (48x96mm per 1000 e 1001, 96x96mm per 1101) e un’interfaccia operatore protetta da membrana in lexan con grado di protezione frontale IP54, garantendo robustezza e affidabilità in ambienti industriali. Sono dotati di ingressi universali configurabili da tastiera per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0...50mV, 0...10V, 0...20mA ecc.) con possibilità di ingresso ausiliario amperometrico. Le uscite di regolazione includono relè a 5A, uscite logiche 24V e uscite analogiche configurabili (0...20mA, 4...20mA, 0...10V). La regolazione può essere di tipo On/Off, P, PD o PID, sia per riscaldamento che raffreddamento, con parametri personalizzabili via tastiera. Sono presenti fino a 3 allarmi configurabili, compreso allarme carico interrotto o sonda in corto circuito, con funzioni avanzate come self-tuning, soft-start e gestione automatica/manuale bumpless. La comunicazione digitale è disponibile tramite interfaccia seriale optoisolata a 4 fili, con protocolli Current Loop o RS485. L’alimentazione standard è 100...240Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Questi regolatori sono ideali per applicazioni in linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti chimici, farmaceutici e alimentari, macchine per imballaggio, forni industriali e molte altre applicazioni di controllo industriale.
1001-R0-1R-0-0