›

1001-I-2R-0-1

Cod. Rexel GRF000358
Cod. Produttore F000358

Informazioni principali

  • Serie: 1001
  • Tensione alimentaz.: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppia, RTD, lineari
  • Uscita principale: Relè 5A o continua
  • Protezione frontale: IP54 (opz. IP65)
  • Precisione: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Allarmi: 1-3 configurabili
  • Dimensioni: 48x96x100 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico con due poli e due vie, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza all’usura. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura compatta e funzionale permette un utilizzo versatile, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni.
1001-I-2R-0-1