›

1001-I-1R-0-1

Cod. Rexel GRF000357
Cod. Produttore F000357

Informazioni principali

  • Serie: 1001
  • Tensione alimentazione: 100...240Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppia e Pt100 3 fili
  • Uscita principale: Relè 5A 250Vac/30Vdc
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Display: 4 cifre LED verde
  • Allarmi: 1 allarme configurabile
  • Dimensioni: 48x96x100 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto progettato per applicazioni industriali e civili, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per la gestione e il controllo di circuiti elettrici, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. La sua struttura consente un’installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni impiantistiche. Questo componente elettrico rappresenta una soluzione efficace per il controllo e la protezione degli impianti elettrici.
1001-I-1R-0-1