›

1001-I-1R-0-0

Cod. Rexel GRF049284
Cod. Produttore F049284

Informazioni principali

  • Formato: 48x96 / 96x96 mm
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, lineari
  • Uscita: relè 5A, logica, 0-20mA/10V
  • Protezione frontale: IP54
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Allarmi: fino a 3 configurabili
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore con formato 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101, realizzati con tecnologia SMT. Offrono un’interfaccia operatore completa protetta da membrana in lexan con livello di protezione frontale IP54, composta da tastiera a 3 tasti, doppio display a LED verdi per visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, e LED rossi per la segnalazione degli allarmi. L’ingresso principale è universale e configurabile da tastiera per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e ingressi lineari (mV, V, mA) tramite partitori esterni. È disponibile un secondo ingresso analogico ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite comprendono relè da 5A, uscita logica a 24V, uscita continua 0-20 mA o 0-10 V configurabile. La regolazione è di tipo On/Off, P, PD, PID con parametri impostabili da tastiera, inclusi funzioni avanzate come Soft-start, Auto-tuning, funzione Man/Auto bumpless e offset sul segnale d’ingresso. Sono configurabili fino a 3 allarmi con soglie impostabili in valore assoluto o relativo, con funzioni specifiche come allarme carico interrotto o sonda in corto circuito e allarme con funzione PD per raffreddamento. La comunicazione digitale è possibile tramite linea seriale optoisolata a 4 fili con protocolli Current Loop o RS485. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Le dimensioni compatte e la versatilità d’uso rendono questi regolatori ideali per applicazioni in industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari, macchinari per imballaggio, presse per gomma e altri settori industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile della temperatura e di altre variabili di processo.
1001-I-1R-0-0