›

1000-V-3R-0-0

Cod. Rexel GRF000333
Cod. Produttore F000333

Informazioni principali

  • Serie: 1000
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingresso: Termocoppia/PT100/lineari
  • Uscite: Relè, logica 24V, continua
  • Protezione frontale: IP54
  • Display: Doppio LED verde
  • Allarmi: Fino a 3 configurabili
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali, con formato compatto 48x96 mm (1/8 DIN). Offrono un'interfaccia operatore completa protetta da membrana in lexan con protezione frontale IP54, dotata di tastiera a 3 tasti e doppio display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint. Gli ingressi sono universali e configurabili da tastiera, supportando termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (mV, V, mA) tramite partitori esterni. Sono disponibili uscite multiple: relè di potenza, logica 24 V, uscita continua 0-20 mA o 0-10 V, con fino a 3 allarmi configurabili. Le funzioni avanzate includono offset sul segnale d’ingresso, self-tuning, soft-start, regolazione PID con parametri impostabili da tastiera, gestione manuale/automatica bumpless e allarmi per carico interrotto o sonda in corto circuito. La comunicazione seriale opzionale è disponibile in Current Loop o RS485 con protocollo Gefran. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Questi regolatori sono ideali per applicazioni in estrusione, presse a iniezione, industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari e per macchine industriali che richiedono un controllo affidabile e configurabile della temperatura e di altre variabili di processo.
1000-V-3R-0-0