›

1000-V-2R-0-1

Cod. Rexel GRF000332
Cod. Produttore F000332

Informazioni principali

  • Ingressi configurabili: termocoppia, RTD
  • Uscita principale: relè, logica, continua
  • Allarmi configurabili: 1-3 soglie
  • Protezione frontale: IP54
  • Precisione ingressi: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Tempo campionamento: 120 ms
  • Interfaccia seriale: RS485 o Current Loop
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000, 1001 e 1101 sono dispositivi a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo in numerosi settori industriali, come l'estrusione, l'industria chimica e farmaceutica, la produzione alimentare e la lavorazione di materie plastiche. Offrono ingressi universali per termocoppie di diversi tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari, con possibilità di configurazione completa tramite tastiera. La protezione frontale in lexan garantisce un grado di protezione IP54, mentre le uscite di regolazione possono essere a relè, logica o continua, con fino a tre allarmi configurabili. Le funzioni avanzate includono offset sul segnale d’ingresso, self-tuning, soft-start, modalità manuale/automatica senza interruzioni e comunicazione seriale optoisolata RS485 o Current Loop. La programmazione è facilitata da un’interfaccia utente intuitiva con display a LED e protezione hardware/software per la configurazione, assicurando affidabilità e versatilità nelle applicazioni di regolazione industriale.
1000-V-2R-0-1