›

1000-V-1R-0-1

Cod. Rexel GRF000331
Cod. Produttore F000331

Informazioni principali

  • Serie: 1000
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppie e Pt100
  • Uscita principale: Relè, logica o continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Precisione: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Dimensioni: 48x96x100 mm
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico identificato come 1000-V-1R-0-1, progettato per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni stabili e durature nel tempo. Questo dispositivo è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e sicuri, assicurando un funzionamento efficiente e conforme agli standard del settore. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.
1000-V-1R-0-1