›

1000-V-1R-0-0

Cod. Rexel GRF000329
Cod. Produttore F000329

Informazioni principali

  • Serie: 1000/1001/1101
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, lineari
  • Uscite: relè 5A, logica 24V, analogica
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop
  • Dimensioni: 48x96mm / 96x96mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo in ambito industriale. Presentano un formato compatto (48x96mm per 1000 e 1001, 96x96mm per 1101) con interfaccia operatore protetta da membrana in lexan che garantisce protezione frontale IP54. Sono dotati di display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, e LED rossi per la segnalazione degli allarmi. Questi regolatori accettano ingressi universali configurabili da tastiera, inclusi termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, e segnali lineari di tensione o corrente. Offrono una doppia uscita di regolazione, sia a relè (5A a 250Vac/30Vdc) sia statica (24Vdc ±10%, 12Vmin a 20mA), con la possibilità di avere fino a 3 uscite relè di allarme. In alternativa, è disponibile un’uscita analogica configurabile 0...20mA, 4...20mA o 0...10V, 2...10V. Le funzioni di regolazione includono modalità On/Off, P, PD, PID con parametri impostabili da tastiera, soft-start, auto-tuning, offset sul segnale d’ingresso e funzione man/auto con passaggio bumpless. Sono presenti fino a 3 soglie di allarme configurabili con diverse modalità di intervento, inclusi allarme carico interrotto e sonda in corto circuito. La comunicazione digitale è possibile tramite interfaccia optoisolata a 4 fili, con protocolli Current Loop o RS485 e velocità fino a 9600 baud. L’alimentazione standard è 100...240Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Le condizioni ambientali operative sono da 0 a 50°C con umidità non condensante fino all’85%. Questi regolatori trovano applicazione in molteplici settori industriali quali estrusione e presse a iniezione di materie plastiche, impianti di polimerizzazione, industrie chimiche e farmaceutiche, trasformazione alimentare, macchine per imballaggio, legno, poliuretani, forni industriali e presse per gomma. La loro versatilità, precisione e facilità di configurazione li rendono strumenti ideali per il controllo affidabile di processi industriali complessi.
1000-V-1R-0-0