›

1000-R0-3R-0-1

Cod. Rexel GRF000019
Cod. Produttore F000019

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi universali: termocoppie, Pt100, segnali lineari
  • Uscite: Relè, logica, continua 0-20mA/10V
  • Protezione frontale: IP54
  • Precisione: 0,5% f.s. ± 1 digit
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop
  • Funzioni avanzate: auto-tuning, soft-start, 3 allarmi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili GEFRAN modelli 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Dotati di un'interfaccia operatore completa con protezione frontale IP54, presentano display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, oltre a LED rossi per la segnalazione degli allarmi. Gli ingressi sono universali e configurabili da tastiera, compatibili con termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari in tensione o corrente. Le uscite di regolazione possono essere a relè, logica o continua, con la possibilità di configurare fino a tre allarmi indipendenti. Il dispositivo supporta funzioni avanzate come offset sul segnale d’ingresso, self-tuning/auto-tuning, soft-start e gestione manuale/automatica senza interruzioni. La comunicazione seriale optoisolata a 4 fili consente l’integrazione in reti industriali tramite protocolli Current Loop o RS485. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Questi regolatori trovano applicazione in numerosi settori, tra cui l’industria chimica, farmaceutica, alimentare, e nella gestione di macchine per imballaggio, presse per gomma e forni industriali, garantendo un controllo affidabile e versatile dei parametri di processo.
1000-R0-3R-0-1