›

1000-R0-3R-0-0

Cod. Rexel GRF000018
Cod. Produttore F000018

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, segnali lineari
  • Uscita principale: relè, logica, continua
  • Allarmi: fino a 3 programmabili
  • Protezione frontale: IP54
  • Dimensioni: 48x96 mm o 96x96 mm
  • Comunicazione: Current Loop, RS485
  • Serie: 1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000 offrono un controllo preciso e versatile per applicazioni industriali come linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti chimici, farmaceutici e di trasformazione alimentare. Dotati di tecnologia SMT e formato compatto (48x96 mm o 96x96 mm), garantiscono un’interfaccia operatore completa con protezione frontale IP54, display a LED verdi per visualizzazione della variabile di processo e setpoint, e tastiera a 3 tasti per una facile configurazione. Supportano ingressi universali da termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari, con possibilità di ingresso ausiliario amperometrico. Le uscite di regolazione includono relè, logica e uscita continua configurabile, con fino a 3 allarmi programmabili. La regolazione può essere On/Off, P, PD, PID, con funzioni avanzate come self-tuning, soft-start, offset e modalità manuale/automatica bumpless. La comunicazione seriale optoisolata a 4 fili supporta protocolli Current Loop e RS485. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione interna. Questi regolatori sono ideali per ambienti industriali che richiedono precisione, affidabilità e flessibilità nel controllo di temperatura e processo.
1000-R0-3R-0-0