›

1000-R0-3H-0-1

Cod. Rexel GRF000021
Cod. Produttore F000021

Informazioni principali

  • Ingresso termocoppia/PT100 configurabile
  • Uscita principale relè, logica, continua
  • Protezione frontale IP54
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Comunicazione RS485/Current Loop
  • Regolazione PID, soft-start, autotuning
  • Allarmi 1-3 configurabili
  • Serie 1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000, disponibili nei formati 48x96 mm e 96x96 mm, sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Sono dotati di un’interfaccia operatore protetta da membrana in lexan con protezione frontale IP54, che comprende tastiera a 3 tasti e display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint. Supportano ingressi universali per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari mediante partitori esterni. Offrono uscite di regolazione a relè, logica o continua, con la possibilità di configurare da 1 a 3 allarmi, inclusi allarmi per carico interrotto o sonda in corto circuito. Tra le funzionalità avanzate si segnalano la regolazione PID con parametri impostabili da tastiera, soft-start, self-tuning/auto-tuning e la funzione Man/Auto bumpless. La comunicazione seriale optoisolata a 4 fili supporta i protocolli Current Loop e RS485 con protocollo Gefran Cencal. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione interna tramite fusibile. Questi regolatori sono adatti per applicazioni in settori quali estrusione, presse a iniezione, industria chimica, farmaceutica, alimentare, macchine per imballaggio, forni industriali e sistemi di raffreddamento, garantendo affidabilità e flessibilità nel controllo di temperatura e processo. (circa 970 caratteri)
1000-R0-3H-0-1