›

1000-R0-2R-0-1

Cod. Rexel GRF000017
Cod. Produttore F000017

Informazioni principali

  • Ingresso termocoppia/PT100 configurabile
  • Uscita relè, logica o analogica
  • Protezione frontale IP54
  • Alimentazione 100-240Vac/dc
  • 3 allarmi configurabili
  • Comunicazione digitale RS485/Current Loop
  • Dimensioni 48x96/96x96mm
  • Serie 1000/1001/1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo in ambito industriale. Offrono un’interfaccia operatore protetta da membrana in lexan con protezione frontale IP54, dotata di display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, oltre a LED rossi per la segnalazione degli allarmi. Gli ingressi sono universali e configurabili da tastiera, compatibili con termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0-50mV, 10-50mV, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA) tramite partitori esterni. È disponibile un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite includono relè di controllo (5A a 250Vac/30Vdc), uscite logiche a 24V e uscite analogiche configurabili (0-20mA, 4-20mA, 0-10V). La regolazione può essere di tipo On/Off, P, PD, PID, con parametri impostabili da tastiera, e dispone di funzioni avanzate come self-tuning, soft-start e gestione manuale/automatica bumpless. Sono configurabili fino a tre allarmi con soglie impostabili in valore assoluto o relativo, con funzioni specifiche per protezione carico e controllo guasti sonda. La comunicazione digitale è possibile tramite interfaccia optoisolata a 4 fili, con protocolli Current Loop o RS485. L’alimentazione standard è 100-240Vac/dc con protezione interna tramite fusibile non sostituibile dall’operatore. Le dimensioni compatte (48x96mm o 96x96mm) e la profondità di 100mm ne facilitano l’installazione in pannelli industriali. Questi regolatori trovano applicazione in numerosi settori, quali estrusione, presse a iniezione materie plastiche, industria chimica, farmaceutica, alimentare, macchine per imballaggio, forni industriali e presse per gomma, garantendo un controllo affidabile e versatile delle temperature e altre grandezze di processo.
1000-R0-2R-0-1