›

1000-R0-2R-0-0

Cod. Rexel GRF000013
Cod. Produttore F000013

Informazioni principali

  • Formato: 48x96mm o 96x96mm
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, segnali
  • Uscite: relè, logica, continua
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Protezione frontale: IP54
  • Temperatura lavoro: 0-50°C
  • Comunicazione: RS485, Current Loop
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000, 1001 e 1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili industriali, con formato 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101. Dotati di un’interfaccia operatore completa e protetta da membrana in lexan con grado di protezione frontale IP54, offrono un display a led verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, oltre a led rossi per la segnalazione degli allarmi. Gli ingressi sono completamente configurabili da tastiera e supportano termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0-50 mV, 10-50 mV, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) tramite partitori esterni. È disponibile un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite di regolazione possono essere a relè (5A a 250 Vac/30 Vdc), logica (24 V ±10%) o continua (0-20 mA o 0-10 V), con la possibilità di configurare fino a tre uscite di allarme a relè. La regolazione può essere impostata in modalità On/Off, P, PD, PID sia per riscaldamento che raffreddamento, con parametri come banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi e soft-start programmabili da tastiera. Sono presenti funzioni avanzate quali self-tuning/auto-tuning, offset sul segnale d’ingresso, funzione manuale/automatica con passaggio bumpless e protezione hardware/software sulla configurazione. La linea seriale optoisolata a 4 fili consente la comunicazione in Current Loop o RS485 con protocollo Gefran Cencal. Le principali applicazioni includono il controllo in linee di estrusione, presse a iniezione di materie plastiche, impianti chimici e farmaceutici, macchine per imballaggio, forni industriali e centraline di raffreddamento. La robustezza e la flessibilità rendono questi regolatori ideali per ambienti industriali con temperature di lavoro da 0 a 50 °C e umidità fino all’85% senza condensa.
1000-R0-2R-0-0