›

1000-R0-2H-0-1

Cod. Rexel GRF000020
Cod. Produttore F000020

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Alimentazione: 100...240 Vac/dc
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, segnali lineari
  • Uscita principale: relè, logica o continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop
  • Dimensioni: 48x96mm / 96x96mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della temperatura e di altre variabili di processo. Disponibili in formato 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101, sono dotati di un’interfaccia operatore completa, protetta da una membrana in lexan che garantisce un grado di protezione frontale IP54, con tastiera a 3 tasti e doppio display a LED verde per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint. Gli ingressi sono universali e configurabili da tastiera per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0...50 mV, 10...50 mV, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) con possibilità di ingresso ausiliario amperometrico. Le uscite di regolazione possono essere a relè, logica o continua, con protezione spegniarco e possibilità di configurare fino a 3 uscite relè di allarme indipendenti. Il regolatore supporta diverse modalità di regolazione (On/Off, P, PD, PID) sia per riscaldamento che raffreddamento, con parametri impostabili da tastiera quali banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi, soft-start e funzioni di reset manuale e offset. La programmazione è facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali ed è protetta da un codice di sicurezza hardware e software. Sono disponibili opzioni di comunicazione seriale optoisolata a 4 fili, in Current Loop o RS485, con protocollo Gefran Cencal e velocità fino a 9600 baud. L’alimentazione standard è 100...240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Questi regolatori sono ideali per applicazioni in industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari, macchinari per imballaggio, presse per gomma e molte altre, dove è richiesta un’alta affidabilità e precisione nel controllo delle temperature e dei processi industriali.
1000-R0-2H-0-1