›

1000-R0-1R-2-1

Cod. Rexel GRF000012
Cod. Produttore F000012

Informazioni principali

  • Formato: 48x96 mm, 96x96 mm
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, segnali lineari
  • Uscite: relè 5A, logica, continua
  • Protezione frontale: IP54
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: Current Loop, RS485
  • Precisione: 0,5% f.s. ± 1 digit
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della famiglia 1000 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo in ambito industriale. Disponibili nei formati 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101, offrono un'interfaccia operatore completa con protezione frontale IP54. Sono dotati di ingressi universali configurabili da tastiera per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0-50 mV, 0-10 V, 0-20 mA) tramite partitori esterni. Dispone inoltre di un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite di regolazione includono relè con contatti da 5A e uscite statiche a tensione o corrente, con la possibilità di configurare fino a tre uscite di allarme a relè. La regolazione è versatile, con modalità On/Off, P, PD e PID, e parametri impostabili direttamente da tastiera, tra cui banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi e funzioni avanzate come soft-start e auto-tuning. La protezione e la configurazione sono garantite da codici hardware e software, mentre la comunicazione digitale è supportata tramite interfacce Current Loop o RS485 con protocollo Gefran. Questi regolatori trovano applicazione in numerosi settori industriali, come estrusione, presse a iniezione, industria chimica, farmaceutica, alimentare, macchinari per imballaggio, forni industriali e sistemi di raffreddamento, offrendo affidabilità, precisione e facilità di programmazione.
1000-R0-1R-2-1