›

1000-R0-1R-2-0

Cod. Rexel GRF000268
Cod. Produttore F000268

Informazioni principali

  • Serie: 1000/1001/1101
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, segnali lineari
  • Uscita principale: relè, logica o continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop
  • Dimensioni: 48x96 mm o 96x96 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali, con formato compatto da 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101. Sono dotati di ingressi universali configurabili da tastiera per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (mV, V, mA) tramite partitori esterni. Offrono un’interfaccia operatore completa con doppio display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, pulsanti funzione, incremento e decremento, e protezione frontale IP54 (disponibile IP65). Le uscite di regolazione possono essere a relè, logica o continua, con possibilità di fino a tre uscite relè di allarme configurabili. La regolazione supporta modalità On/Off, P, PD, PID sia in riscaldamento che in raffreddamento, con parametri programmabili da tastiera come banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi e soft-start per un’erogazione graduale. Sono presenti funzioni avanzate quali offset sul segnale d’ingresso, auto-tuning, funzione Man/Auto bumpless e protezione tramite codice e ponticello hardware. Il dispositivo integra inoltre una linea seriale optoisolata a 4 fili con interfaccia Current Loop o RS485 e protocollo Gefran per la comunicazione digitale. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione interna tramite fusibile non sostituibile dall’utente. Le condizioni ambientali di lavoro prevedono temperature da 0 a 50 °C e umidità non condensante fino all’85%. Questi regolatori trovano applicazione in numerosi settori industriali come estrusione, presse a iniezione materie plastiche, produzione di fibre sintetiche, industria chimica e farmaceutica, trasformazione alimentare, macchine per imballaggio, legno, poliuretani, forni industriali e presse per gomma, garantendo un controllo affidabile e flessibile delle variabili di processo.
1000-R0-1R-2-0