›

1000-R0-1R-1-1

Cod. Rexel GRF000011
Cod. Produttore F000011

Informazioni principali

  • Serie: 1000
  • Tensione alimentazione: 100...240 Vac/dc
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, lineari
  • Uscite: relè, logica, continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Precisione: ±0,5% f.s. ± 1 digit
  • Comunicazione: Current Loop o RS485
  • Dimensioni: 48x96 mm o 96x96 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000 offrono un'interfaccia operatore completa con protezione frontale IP54, tastiera a 3 tasti e display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint. Sono progettati per applicazioni industriali quali linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti chimici, farmaceutici, alimentari e macchine per imballaggio. Supportano ingressi da termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari configurabili. Le uscite includono relè, logica e continua, con fino a 3 allarmi configurabili. La regolazione può essere On/Off, P, PD o PID, con funzioni avanzate quali self-tuning, soft-start e gestione manuale/automatica senza interruzioni. La comunicazione seriale optoisolata a 4 fili supporta Current Loop e RS485 con protocollo Gefran. L’alimentazione è standard 100...240 Vac/dc. Le dimensioni compatte (48x96 mm o 96x96 mm) e la protezione frontale IP54 (disponibile IP65) ne facilitano l’installazione in ambienti industriali.
1000-R0-1R-1-1