›

1000-R0-1R-0-1

Cod. Rexel GRF000010
Cod. Produttore F000010

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Dimensioni: 48x96 / 96x96 mm
  • Ingressi: termocoppia, Pt100, lineari
  • Uscite: relè 5A, logica 24V, analogiche
  • Protezione: IP54 frontale
  • Comunicazione: RS485 / Current Loop
  • Allarmi: 1-3 configurabili + carico interrotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili Gefran serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili industriali come temperatura e corrente. Disponibili in formato 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101, offrono un’interfaccia utente completa protetta da membrana in lexan con grado di protezione frontale IP54. Sono dotati di doppio display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint, con segnali LED rossi per allarmi e verde per l’uscita principale di controllo. L’ingresso principale è universale, compatibile con termocoppie di tipo J, K, N, S, R, T, termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, e segnali lineari da 0 a 50 mV, 0-10 V o 4-20 mA tramite partitori esterni. È presente anche un ingresso ausiliario per trasformatore amperometrico. Le uscite includono relè da 5 A, uscite logiche a 24 V e uscite analogiche configurabili 0-20 mA o 0-10 V. I regolatori permettono la configurazione di 1-3 allarmi con soglie impostabili, inclusi allarmi per carico interrotto o cortocircuito sonda, e integrano funzioni avanzate come self-tuning, auto-tuning, soft-start e modalità manuale/automatica senza interruzioni. La comunicazione seriale optoisolata a 4 fili supporta protocolli Current Loop o RS485 con velocità fino a 9600 baud. La programmazione è facilitata da parametri raggruppati in blocchi funzionali e protetta da codici di accesso. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno. Le condizioni operative prevedono temperature da 0 a 50 °C e umidità relativa dal 20 all’85% non condensante. Questi regolatori trovano applicazione in linee di estrusione, presse a iniezione materie plastiche, impianti chimici e farmaceutici, industrie alimentari, macchine per imballaggio, forni industriali e molte altre applicazioni industriali, garantendo un controllo affidabile e versatile di processi complessi.
1000-R0-1R-0-1