›

1000-R0-1R-0-0

Cod. Rexel GRF000008
Cod. Produttore F000008

Informazioni principali

  • Ingressi configurabili: termocoppie, Pt100
  • Uscita principale: relè, logica, continua
  • Allarmi: 1-3 programmabili
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485, Current Loop
  • Dimensioni: 48x96mm, 96x96mm
  • Serie: 1000 / 1001 / 1101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della serie 1000/1001/1101 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Offrono ingressi universali per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari, con possibilità di configurazione completa tramite tastiera. La protezione frontale in lexan garantisce un grado di protezione IP54, con tastiera a 3 tasti e display a LED verdi per la visualizzazione della variabile di processo e del setpoint. Le uscite di regolazione includono relè, logica e uscita continua configurabile, con fino a tre allarmi programmabili per la gestione di soglie critiche. La regolazione supporta modalità On/Off, P, PD e PID, con funzioni avanzate come self-tuning, soft-start e gestione manuale/automatica bumpless. La comunicazione seriale è disponibile tramite Current Loop o RS485 con protocollo Gefran. Questi regolatori trovano applicazione in numerosi settori industriali, tra cui estrusione, presse a iniezione, industria chimica, farmaceutica e alimentare, garantendo affidabilità e flessibilità nel controllo di temperatura e processo.
1000-R0-1R-0-0