›

1000-R0-1H-0-1

Cod. Rexel GRF000313
Cod. Produttore F000313

Informazioni principali

  • Serie: 1000/1001/1101
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: TC, Pt100, segnali lineari
  • Uscite: relè 5A, logica 24V, analogiche
  • Protezione frontale: IP54
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Allarmi: fino a 3 configurabili + carico
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della famiglia 1000 sono dispositivi a microprocessore progettati per il controllo preciso di variabili di processo in ambito industriale. Disponibili nei formati 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101, sono realizzati con tecnologia SMT e offrono un'interfaccia operatore completa protetta da membrana in lexan con grado di protezione frontale IP54, garantendo resistenza e durabilità. La visualizzazione è affidata a display a LED verdi di varie dimensioni a seconda del modello, accompagnati da LED rossi per la segnalazione degli allarmi e LED verdi per l’uscita principale di controllo. Questi regolatori accettano ingressi universali configurabili da tastiera, inclusi termocoppie di tipo J, K, N, S, R, T, termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, e segnali lineari come 0...50 mV, 10...50 mV, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA tramite partitori esterni. È inoltre previsto un ingresso ausiliario per trasformatori amperometrici. Le uscite di regolazione comprendono relè con contatti da 5A a 250 Vac/30 Vdc, uscite logiche a 24 V e uscite analogiche configurabili 0...20 mA o 0...10 V. La regolazione può essere impostata in modalità On/Off, P, PD, PID sia per riscaldamento che raffreddamento, con parametri personalizzabili da tastiera come banda proporzionale, tempi di azione integrale e derivativa, isteresi e soft-start per un’erogazione graduale dell’uscita. Sono disponibili fino a tre allarmi configurabili, inclusi allarmi per carico interrotto o sonda in corto circuito, con possibilità di impostare soglie assolute o relative e funzioni specifiche per il controllo di raffreddamento. La programmazione è facilitata da una struttura a blocchi funzionali e protetta da ponticello hardware e codice di accesso, con possibilità di configurazione avanzata tramite kit PC dedicato. La comunicazione digitale è supportata tramite linea seriale optoisolata a 4 fili, con protocolli Current Loop o RS485 a velocità fino a 9600 baud. Gli strumenti operano in un intervallo di temperatura da 0 a 50°C e sono conformi alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e precisione con accuratezza dello 0,5% f.s. e tempo di campionamento di 120 ms. Le dimensioni compatte e la protezione frontale IP54 li rendono ideali per applicazioni industriali quali linee di estrusione, presse a iniezione, industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari, macchine per imballaggio, forni industriali e molte altre.
1000-R0-1H-0-1