›

1000-I-3R-0-1

Cod. Rexel GRF000340
Cod. Produttore F000340

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie e Pt100
  • Uscita principale: Relè / Logica / Continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzione)
  • Precisione ingresso: ±0,5% f.s. ± 1 digit
  • Dimensioni: 48x96mm, 96x96mm
  • Comunicazione: RS485 o Current Loop

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare tripolare con capacità di interruzione di 1000 A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione di circuiti di media e alta potenza, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e un funzionamento stabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Questo dispositivo è fondamentale per la gestione efficiente e sicura delle reti elettriche.
1000-I-3R-0-1