›

1000-I-2R-0-1

Cod. Rexel GRF000338
Cod. Produttore F000338

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie e RTD configurabili
  • Uscita principale: relè, logica o continua
  • Precisione ingressi: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Protezione frontale: IP54 (opz. IP65)
  • Dimensioni ingombro: 48x96mm - 96x96mm
  • Certificazioni: C/UL/US, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico bipolare con caratteristiche tecniche adatte per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, offre un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per installazioni civili e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La configurazione bipolare permette una gestione ottimale del circuito elettrico, contribuendo alla protezione completa dell’impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, è un componente essenziale per la sicurezza elettrica.
1000-I-2R-0-1