›

1000-I-2R-0-0

Cod. Rexel GRF000337
Cod. Produttore F000337

Informazioni principali

  • Serie: 1000
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppia, RTD, lineari
  • Uscita principale: Relè, logica, continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Precisione ingresso: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Allarmi configurabili: 1-3 uscite relè
  • Dimensioni: 48x96x100 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico 1000-I-2R progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi impianti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto all’uso in ambienti residenziali e industriali, garantendo efficienza e sicurezza nell’utilizzo quotidiano.
1000-I-2R-0-0