›

1000-I-1R-0-1

Cod. Rexel GRF000022
Cod. Produttore F000022

Informazioni principali

  • Serie: 1000 / 1001 / 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, lineari
  • Uscite: relè 5A, logica, 0-10V, 4-20mA
  • Protezione frontale: IP54 (Lexan)
  • Regolazione: On/Off, P, PD, PID
  • Comunicazione: RS485, Current Loop
  • Dimensioni: 48x96mm / 96x96mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I regolatori configurabili della famiglia 1000 sono strumenti a microprocessore progettati per il controllo preciso di processi industriali. Disponibili nei formati 48x96 mm (1/8 DIN) per i modelli 1000 e 1001 e 96x96 mm (1/4 DIN) per il modello 1101, offrono un'interfaccia operatore completa con display a LED verdi e protezione frontale IP54 garantita da una membrana in lexan. Questi regolatori accettano ingressi universali per termocoppie di vari tipi (J, K, N, S, R, T), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili e segnali lineari (0-50 mV, 10-50 mV, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) tramite partitori esterni. Sono dotati di doppia uscita di regolazione, sia a relè che statica, e fino a tre uscite relè per allarmi configurabili. La regolazione può essere di tipo On/Off, P, PD o PID, con parametri impostabili da tastiera e funzioni avanzate quali self-tuning, soft-start e modalità manuale/automatica senza interruzioni. La comunicazione seriale optoisolata supporta i protocolli Current Loop e RS485 con protocollo Gefran. La configurazione è protetta da hardware e software per evitare modifiche accidentali. Questi regolatori trovano impiego in numerosi settori industriali, tra cui estrusione, presse a iniezione, industrie chimiche, farmaceutiche e alimentari, macchine per imballaggio, forni industriali e centraline di raffreddamento.
1000-I-1R-0-1