›

1000-I-1R-0-0

Cod. Rexel GRF000335
Cod. Produttore F000335

Informazioni principali

  • Serie: 1000, 1001, 1101
  • Tensione alimentazione: 100-240Vac/dc
  • Ingressi: termocoppie, Pt100, 0-20mA
  • Uscite: Relè 5A, logica 24V, continua
  • Protezione frontale: IP54 (IP65 opzionale)
  • Dimensioni: 48x96mm - 96x96mm
  • Precisione: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Certificazioni: C/UL/US, CE, C-TICK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore unipolare da 1000 A progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un controllo efficiente del flusso elettrico, contribuendo alla protezione degli impianti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.
1000-I-1R-0-0