Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04669
Cod. Produttore
LVS04669
Cod. EAN
3606481866837

Informazioni di prodotto

100 spessori 5mm

Documentazione tecnica

100 spessori 5mm

altezza

25 mm

larghezza

45.5 mm

profondità

5 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

100 spessori 5mm