› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE + ROSS

Cod. Rexel HLSVN126
Cod. Produttore SVN126
Cod. EAN 3250615721709

Informazioni principali

  • Segnalatore luminoso doppio
  • Tensione alimentazione 230 V CA
  • Luci di colore verde e rosso
  • Montaggio su guida DIN
  • Ingombro di 1 modulo
  • Serie SVN
  • Conformità RoHS
  • Ideale per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso doppio perfetto per indicare visivamente lo stato di un circuito, emettendo una luce di colore verde e rosso. Funziona con una tensione di alimentazione di 230 V CA, rendendolo compatibile con la maggior parte degli impianti. Progettato per l'installazione su guida DIN , occupa lo spazio di un solo modulo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0,8 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SVN

1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE + ROSS