Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01043
Cod. Produttore
LVS01043
Cod. EAN
3606481877994

Informazioni di prodotto

1 fianco cassetta G IP30 15 mod

Documentazione tecnica

1 fianco cassetta G IP30 15 mod

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

15

numero RAL

9003

materiale

acciaio

larghezza

200 mm

profondità totale per installazione in armadio

210 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

775 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

1 fianco cassetta G IP30 15 mod