Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCH01FCM
Cod. Produttore
CCH01FCM

Informazioni di prodotto

Convertitore AHD/TVCC - 1 via MM FC

Documentazione tecnica

Il GGCCH01FCM è un dispositivo di alta qualità progettato per la trasmissione video AHD/CCTV in formato digitale. Questo prodotto è ideale per applicazioni di sorveglianza, garantendo immagini chiare e dettagliate. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza che lo rende adatto a diverse condizioni ambientali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e hobbisti. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di videosorveglianza, il GGCCH01FCM rappresenta una scelta versatile e affidabile per chi desidera monitorare spazi in modo efficace. La tecnologia digitale assicura una qualità video superiore, mentre il design compatto facilita l'integrazione in diversi ambienti. Descrizione del produttore: I media converter GIGAMEDIA AHD/TVCC/Fibra ottica sono risolvono qualsiasi problema di videosorveglianza, in particolare riguardo le distanze o i disturbi elettromagnetici in ambienti complessi. Consentono di trasmettere un segnale video e la telemetria su una singola fibra, su distanze fino a 20 km per le fibre monomodali. I convertitori hanno una connessione in fibra FC. Questa connessione permette un buon mantenimento della fibra per una trasmissione ottimale del segnale. Ogni riferimento è costituito da un kit trasmettitore/ricevitore.

larghezza

100 mm

altezza

28,3 mm

profondità

104,4 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte BNC a 10 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Produttore

1 CHANNEL VIDEO AHD/CCTV DIGITAL