› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Rnf 1 X 300 Ne Bobina

Cod. Rexel 9H07RNF1X300B
Cod. Produttore 25003950198

Informazioni principali

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1 x 300 mm²
  • Colore: NE (nero)
  • Confezione: Bobina
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Serie: 9H07RNF1X300B
  • Applicazioni: Bassa e media tensione
  • Standard: Conforme a norme settore

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H07RNF 1 X 300 NE BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07RNF 1 X 300 NE BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

300

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo H07Rnf 1 X 300 Ne Bobina