›

07V-K RING-K 1X6 QMM YELLOW

Cod. Rexel HUK29185
Cod. Produttore 29185

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Rivestimento: PVC giallo
  • Temperatura utilizzo: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 5x diametro esterno
  • Costruzione conduttore: rame nudo, flessibile
  • Protezione: autoestinguente
  • Serie: 07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HUK29185 è un conduttore di alta qualità con sezione di 6 millimetri quadrati, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Il rivestimento giallo garantisce un'eccellente identificazione e visibilità nei quadri elettrici e negli impianti. Progettato per offrire resistenza e durabilità, questo cavo è adatto a utilizzi professionali in ambito elettrico, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione e le caratteristiche tecniche rispondono agli standard richiesti per materiali elettrici, rendendolo una scelta efficiente per connessioni e installazioni sicure.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

07V-K RING-K 1X6 QMM YELLOW