›

07V-K RING-K 1X4 QMM YELLOW

Cod. Rexel HUK29169
Cod. Produttore 29169

Informazioni principali

  • Serie: 07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Tensione di prova: 2500 V
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Isolamento: PVC giallo
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HUK29169 è un conduttore singolo di sezione 4 mmq, caratterizzato da un isolamento di colore giallo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura. La sua costruzione resistente assicura una buona conduzione elettrica, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

07V-K RING-K 1X4 QMM YELLOW