›

07V-K RING-K 1X1.5 QMM GREEN

Cod. Rexel HUK29139
Cod. Produttore 29139

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Materiale isolante: PVC
  • Conduttore: rame finemente trefolato
  • Colore isolante: verde
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio curvatura minimo: 4x diametro esterno
  • Serie: 07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HUK29139 è caratterizzato da una sezione di 1,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile della corrente. Il conduttore è singolo e rivestito in materiale isolante di colore verde, garantendo una facile identificazione e una buona resistenza meccanica. Questo prodotto è adatto per installazioni elettriche che necessitano di un cavo flessibile, durevole e conforme agli standard di sicurezza. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo, rendendolo una scelta ottimale per impianti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.15 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

07V-K RING-K 1X1.5 QMM GREEN