›

07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM YELLOW

Cod. Rexel HUK29217
Cod. Produttore 29217

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V AC
  • Corrente gestita: sezione 16 mm²
  • Temperatura flessibile: +5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Struttura conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE
  • Serie: 07V-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico 07V-K RING IN FOIL da 1x16 mmq di colore giallo è progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura con schermatura in lamina assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione stabile e una resistenza meccanica adeguata, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. La sezione da 16 mmq permette di gestire correnti significative, rendendolo adatto a diversi contesti professionali nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

7.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM YELLOW