›

05VV-F 7G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK29466
Cod. Produttore 29466

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7 x 1 mm²
  • Rivestimento: Guaina PVC nera
  • Temperatura flessibile: -5°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: HAR, EAC
  • Serie: 05VV-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico 05VV-F con 7 conduttori da 1 mm², rivestito in guaina nera. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Adatto per applicazioni domestiche e industriali, offre una soluzione efficiente per la distribuzione dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

05VV-F 7G1 QMM BLACK