Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR023N40275S
Cod. Produttore
OVR023N40275S
Cod. EAN
3660308525321

Informazioni di prodotto

OVR T2 3N 40 275S P SPD 3P+N 40KA QS

Documentazione tecnica

Gli scaricatori di Tipo 2 sono adatti all'installazione all'origine dell'impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni SPD tipo 2 proteggono i sistemi di consumo a bassa tensione contro le sovratensioni poiché sono testati come SPD di tipo 2 secondo IEC 61643-11. I dispositivi sono compatibili con la serie System pro M compact. Gli SPD con "TS" sono dotati opzionalmente di un contatto ausiliario.  Le varianti con "varistore di riserva" (s) offrono una protezione aggiuntiva per il sistema, in quanto SPD non è completamente scollegato dalla rete al termine della sua vita utile, ma con un varistore aggiuntivo più piccolo garantisce comunque una protezione di base e quindi il sistema fino a quando lo scaricatore di sovratensione viene sostituito è ancora protetto.

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

tensione nominale AC

400 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

forma della rete TN

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

numero di conduttori (esclusa terra)

4

forma della rete TT

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione L-N

1.35 kV

livello di protezione N-PE

1.3 kV

classe di prova tipo 2

livello di protezione

1.4 kV

fusibile ausiliario integrato

forma della rete TN-C-S

dimensione

4 UM

forma della rete TN-S

tensione permanente AC max.

440 V

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

Produttore

ABB

Scaricatore di sovratensione 3P+N Tipo 2, OVR T2 3N 40-275s P QS