Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARHL.406
Cod. Produttore
HL.406
Cod. EAN
8013202343051

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Numero luci: 406
  • Tipo cavo: Gomma
  • Protezione: IP44
  • Serie: ARHL
  • Certificazioni: CE
  • Lunghezza cavo: 20 m
  • Temperatura lavoro: -20°C/+40°C
***RETE LUMINOSA GOMMA 406 LUCIDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ***RETE LUMINOSA GOMMA 406 LUCIDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.