Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
esecuzione
tasto singolo
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
tipo di fissaggio
fissaggio a vite
altezza dell'apparecchio
45 mm
tipo di comando
tirante
tensione nominale
250 V
numero di poli
profondità dell'apparecchio
43 mm
senza alogeni
contatti
1 contatto di chiusura
qualità del materiale
materiale termoplastico
larghezza dell'apparecchio
22 mm
colore
Bianco
tipo di montaggio
incassato
adatto per grado di protezione (IP)
IP55
corrente di dimensionamento
16 A
contatto di feedback
con illuminazione
Serie
Chiara
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te