Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0211CH
Cod. Produttore
2CSK0211CH
Cod. EAN
8012542009757

Informazioni di prodotto

Placca 2 moduli in giallo pastello, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da montare grazie al design compatto
  • Compatibilità con dispositivi standard per un'installazione senza problemi
  • Materiale resistente che garantisce durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e colore pastello che si integra in ogni ambiente
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un montaggio preciso e senza dispersioni
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,frame, 2 modules, YELLOW ,2CSK0213CH

altezza totale

97 mm

larghezza

92 mm

diametro del foro (apertura)

60 mm

profondità

13 mm

numero di unità

2

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

colore

giallo

numero di unità orizzontali

2

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

97 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

92 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 2 MODULI, GIALLO PASTELLO