Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
qualità del materiale
materiale termoplastico
numero di unità
1
stampa/marcatura
senza stampa
corrente di guasto nominale
10 mA
larghezza dell'apparecchio
22 mm
profondità dell'apparecchio
40 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
contatto di protezione
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
corrente nominale
10 A
frequenza
50 Hz
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
tipo di collegamento
morsetto a vite
con funzione loop
senza alogeni
colore
verde
con protezione dal contatto incrementata
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK04
numero dei moduli (per costruzione modulare)
numero di prese commutabili
alimentazione elettrica speciale
alimentazione di sicurezza (verde)
sovratensore
protezione da corrente di guasto
esecuzione
tipo italiano P11
tensione nominale
250 V
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te