Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666940
Cod. Produttore
666940
Cod. EAN
8009561598447

Informazioni di prodotto

"LGP-Derivazione ""Y"" D15/8x2 Nero"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione a Y. Diametri nominali: ingresso 15 mm - 2 uscite 8mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-45 °C 105 °C

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

elemento a Y

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale

15 mm

Produttore

LGP-DERIVAZIONE Y D15/8X2