Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666944
Cod. Produttore
666944
Cod. EAN
8009561598560

Informazioni di prodotto

"LGP-Derivazione ""T"" D29/23x2 Nero"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione a T. Diametri nominali: ingresso 29 mm - 2 uscite 23 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-25 °C 90 °C

materiale

plastica

colore

nero

esecuzione

elemento a T

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale

29 mm

Produttore

LGP-DERIVAZIONE T D29/23X