Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR680.925
Cod. Produttore
680.925
Cod. EAN
8013202930374

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 10W
  • Tipo: Alogena Dicroica
  • Serie: AR680.925
  • Applicazione: Illuminazione
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Design: Compatto e funzionale
  • Uso: Installazioni varie
***LAMPADA ALOGENA DICROICA 12V 10WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ***LAMPADA ALOGENA DICROICA 12V 10WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.