›

(H)07Z-K YELLOW 4 QMM

Cod. Rexel HUK51794
Cod. Produttore 51794

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K / 07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: halogen-free, resistente ozono
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile di colore giallo con sezione di 4 millimetri quadrati, adatto per installazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo per applicazioni domestiche e industriali. Ideale per il trasporto efficiente di corrente elettrica in impianti elettrici di vario tipo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.35 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

(H)07Z-K YELLOW 4 QMM